クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手

形状違径ユニオンティー 使用流体圧縮空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999 使用温度範囲(℃)0~60 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71269108 CS-UTD10-8 8、10
7,200
6,398
7,038 (税込)
11日以内出荷

返品不可
71269117 CS-UTD6-4M 4、6
5,600
4,998
5,498 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする