スリムシリンダ

スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

作動方式複動片ロッド 仕様スクレーパ付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク15mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500 ロッド先端ねじ金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71577835 DABY50X100-2 50 100 サイドマウント
20,810
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577844 DABY50X100-4-CS4MB1 50 100 フロントマウント
23,840
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577853 DABY50X100-4-CS4MB2 50 100 フロントマウント
26,870
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577862 DABY50X150-2 50 150 サイドマウント
22,020
20,980
23,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577878 DABY50X150-4-CS4MB1 50 150 フロントマウント
25,050
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577887 DABY50X150-4-CS4MB2 50 150 フロントマウント
28,080
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577896 DABY50X200-2 50 200 サイドマウント
23,230
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577905 DABY50X200-4-CS4MB1 50 200 フロントマウント
26,260
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577914 DABY50X200-4-CS4MB2 50 200 フロントマウント
29,290
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577923 DABY50X250-2 50 250 サイドマウント
24,320
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577932 DABY50X250-4-CS4MB1 50 250 フロントマウント
27,350
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577948 DABY50X250-4-CS4MB2 50 250 フロントマウント
30,380
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577957 DABY50X25-2 50 25 サイドマウント
18,510
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577966 DABY50X25-4-CS4MB1 50 25 フロントマウント
21,540
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577975 DABY50X25-4-CS4MB2 50 25 フロントマウント
24,570
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577984 DABY50X300-2 50 300 サイドマウント
25,530
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71577993 DABY50X300-4-CS4MB1 50 300 フロントマウント
28,560
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷
71578002 DABY50X300-4-CS4MB2 50 300 フロントマウント
31,590
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578018 DABY50X400-2 50 400 サイドマウント
27,950
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578027 DABY50X400-4-CS4MB1 50 400 フロントマウント
30,980
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578036 DABY50X400-4-CS4MB2 50 400 フロントマウント
34,010
30,980
34,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578045 DABY50X500-2 50 500 サイドマウント
30,370
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578054 DABY50X500-4-CS4MB1 50 500 フロントマウント
33,400
30,980
34,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578063 DABY50X500-4-CS4MB2 50 500 フロントマウント
36,430
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578072 DABY50X50-2 50 50 サイドマウント
19,240
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578088 DABY50X50-4-CS4MB1 50 50 フロントマウント
22,270
20,980
23,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578097 DABY50X50-4-CS4MB2 50 50 フロントマウント
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578106 DABY50X75-2 50 75 サイドマウント
19,970
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578115 DABY50X75-4-CS4MB1 50 75 フロントマウント
23,000
20,980
23,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578124 DABY50X75-4-CS4MB2 50 75 フロントマウント
26,030
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578133 DABY63X100-2-CS4MB1 63 100 サイドマウント
26,990
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578142 DABY63X100-2-CS4MB2 63 100 サイドマウント
30,020
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578158 DABY63X150-2-CS4MB1 63 150 サイドマウント
28,200
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578167 DABY63X150-2-CS4MB2 63 150 サイドマウント
31,230
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578176 DABY63X200-2-CS4MB1 63 200 サイドマウント
29,530
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578185 DABY63X200-2-CS4MB2 63 200 サイドマウント
32,560
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷
71578194 DABY63X250-2-CS4MB1 63 250 サイドマウント
30,860
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578203 DABY63X250-2-CS4MB2 63 250 サイドマウント
33,890
30,980
34,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578212 DABY63X25-2-CS4MB1 63 25 サイドマウント
24,570
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578228 DABY63X25-2-CS4MB2 63 25 サイドマウント
27,600
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578237 DABY63X300-2-CS4MB1 63 300 サイドマウント
32,190
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578246 DABY63X300-2-CS4MB2 63 300 サイドマウント
35,220
31,980
35,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578255 DABY63X400-2-CS4MB1 63 400 サイドマウント
34,850
31,980
35,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578264 DABY63X400-2-CS4MB2 63 400 サイドマウント
37,880
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578273 DABY63X500-2-CS4MB1 63 500 サイドマウント
37,520
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578282 DABY63X500-2-CS4MB2 63 500 サイドマウント
40,550
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578298 DABY63X50-2-CS4MB1 63 50 サイドマウント
25,290
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578307 DABY63X50-2-CS4MB2 63 50 サイドマウント
28,320
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578316 DABY63X75-2-CS4MB1 63 75 サイドマウント
26,020
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
71578325 DABY63X75-2-CS4MB2 63 75 サイドマウント
29,050
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする