曜日別特売
DABY50X150-4-CS4MB1 スリムシリンダ コガネイ 71577878

スリムシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
50
取付
フロントマウント
ストローク(mm)
150
注文コード
71577878
品番
DABY50X150-4-CS4MB1
参考基準価格(税別)¥25,050販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
150
取付
フロントマウント
仕様
スクレーパ付スリムシリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.03
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)
30~500
ロッド先端ねじ
金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする