マルチシリーズ(全項)

マルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。

ろ過度(μm)0.3ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付方式
ドレンコック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72169317NCU-MF300-02-F11/4ブラケットなし継手付
9,280
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
72169326NCU-MF400-03-B3/8ブラケット付スクリュー式
15,850
14,277
15,705(税込)
14日以内出荷
返品不可
72169335NCU-MF400-03-F13/8ブラケットなし継手付
15,420
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
72169344NCU-MF400-041/2ブラケットなしスクリュー式
14,950
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
72169353NCU-MF600-041/2ブラケットなしスクリュー式
19,670
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする