曜日別特売

タミヤカラースプレー

タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)
(3件のレビュー)

手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
カーモデルのウインドウ部分の塗装に最適なスプレー塗料。スプレーならではのムラの少ない仕上がりが魅力です。

用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色見本72080243ITEM 85071スモーク
700
659
725(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
※色見本72080277ITEM 85072クリヤーブルー
700
659
725(税込)
当日出荷
※色見本72080295ITEM 85073クリヤーオレンジ
700
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
※色見本72080322ITEM 85074クリヤーレッド
700
659
725(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72080243
2026-02-04
用途: 自家使用です

自分のオートバイのウインカーレンズに使っています ほどよいスモークを塗る回数で決められて○ 自分のは2回塗りで薄いスモークにしまして 満足です

対象商品 : 72080277
2021-05-07
用途: メッキパーツのキャンディ塗装に
サービス業

いつも使ってますが、
メッキパーツのキャンディ塗装に良いです。

対象商品 : 72080277
2020-08-14
用途: 自転車の塗装
製造業

想像していた通りの色で大満足です。塗りやすさも抜群。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする