LEDヘッドランプ USB充電式

LEDヘッドランプ USB充電式 日本光具
(7件のレビュー)

ヘッドバンドの裏面に特殊なシリコン加工を施しており、強いグリップ力でヘルメットにも直接ライトを装着できます。
スポットビームライトとワイドエリアライトのスイッチをそれぞれ別けることで、使用シーンに合ったライトだけを操作することが出来ます。
本体から伸び出たUSBコネクタから充電する設計により、充電系統の優れた耐久性を確保。
また、充電時に充電コードを用意する手間もありません。
電池残量や充電時の充電状況が一目で確認できます。

電球の種類LED 仕様バッテリーインジケーター搭載、USB充電システム搭載、ダブルスイッチシステム搭載 付属品専用ストッパー付ヘッドバンド 質量(g)99 電源充電式(専用リチウムイオンバッテリー内蔵) 本体寸法(mm)43×57×40 保護等級IP44 使用電池充電式(専用リチウムイオンバッテリー内蔵) 防塵防水性能IP44 耐衝撃性2m 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)(スポット)HIGH:350、LOW:40、(ワイド)HIGH:80、MID:40、LOW:15 照射距離(m)108 点灯時間(時間)(スポット)HIGH:6、LOW:14、(ワイド)HIGH:4、MID:8、LOW:22 最大点灯時間(スポット)HIGH:6時間、LOW:14時間、(ワイド)HIGH:4時間、MID:8時間、LOW:22時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73385542 PH738
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73385542 PH738 85211763 PH738N PH738N 充電式LEDヘッドランプ 日本光具 85211763 充電式LEDヘッドランプ 日本光具 1個 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73385542
2024-02-14
用途:
機械のメンテナンス時

計量で照度も充分。何よりUSB充電が良く使い易い。

対象商品:
73385542
2019-12-02
用途:
機械のメンテナンス
株式会社中島製作所 様

明るさ、軽さ共にいいです。USB充電というところもいい。それだけに価格は高いですね。

対象商品:
73385542
2019-08-24
用途:
現場の機械点検作業
ビーンズユー株式会社 様 (製造業)

仕分け装置の点検作業、トラブル処理、電気工事
での、暗い場所での作業が
このLEDヘットランプが必要で
明るさ調整が最適です。

対象商品:
73385542
2019-01-18
用途:
天井裏、ピット、パイプシャフトなどの配管
スズキ設備 様 (建設業・工事業)

ワイド・スポット照明の使いやすさ、照度の高さ、軽さ、ヘルメット装着時ベルトが滑らない、usbで充電できるなど言うことなし! しかし前回は雨天時使用にて使用不可能になったので内部を乾燥させるためケースを開けてみたが防水のパッキンが無かったしばらく干してみたがだめだった、暗い中での工事に最適なので最初から会わせ目をコーキングして使います。

1人が参考にしています
対象商品:
73385542
2018-11-23
用途:
一般作業
株式会社ガンマプロジェクト 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

明るく、USB充電式なので今までより便利になりました

1人が参考にしています
対象商品:
73385542
2018-06-20
用途:
暗い場所です。
株式会社日創テック 様 (建設業・工事業)

電池も結構長持ちして、充電も携帯の充電器を流用出来て重宝しております。

対象商品:
73385542
2018-11-21
用途:
電気設備工事の際に使用
有限会社エーアンドエスプランニング 様

購入後充電してスイッチを入れたところサブ照明のスイッチは入ったが、メイン照明のスイッチが入らず、使えなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする