工具セット チェストタイプ

工具セット チェストタイプ KTC

車両や一般機械整備に最適です。
充実したセット内容で好評の両開きケースタイプの工具です。
持ち運びやすさと開けば一目瞭然の使いやすさです。

用途
自動車整備・機械整備に最適です。
コンパクトながら収納量が豊富なチェストケースを採用しています。
インチサイズの工具セットです。
スタンダードフォルムのチェスト(SKX0213)を採用しています。
入組点数54点(9.5sq) トラスコ品番859-4187 質量(kg)18.5 間口W×奥行D×高さH(mm)(ケース)520×215×300 ケース色ソリッドレッド 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73427095 SK3540BX
141,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする