ジェットヘルメット(シールド付属無し) FlyboyJet(フライボーイジェット)
FlyboyJet (フライボーイジェット) ジェットヘルメットで最も重要となるシルエットにこだわり、BELL500タイプの縦に長いシェル形状を採用。
帽体表面にカーボン、内側にFRPファイバーグラスを採用し、軽くて丈夫な設計となっています。リアルカーボンの柄は2種類を用意。
本格的なジェットヘルメットをこのプライスでお届けします。チークパッド脱着可能。
用途ロードホッパー・アメリカン・シングル etc
規格SG規格
材質CARBON+FRP
内容量1個
バイクヘルメット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 73495205
2021-09-17
- 用途:
- オートバイ乗車用
一二三堂本店 様
(製造業)
購入後しばらく使いましたが、これはイイです。軽い!
長距離乗車時の疲労が全然ちがってきます。シェルはFRPとカーボンの合わせで、かなり
しっかりしているし形もきれい。XLサイズ購入しましたが、シェルサイズはM・Lと一緒なので、他社製品より小ぶりです。値段も安く、ケチのつけどころ無し。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 73495196
2018-09-17
- 用途:
- バイクに乗るときに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業
とにかく軽い!。作りもチープさもなくしっかり作られているとおもう。この値段で買えるのはまさにお値段以上!!です。
4人が参考にしています