KSMDBOILO ミネラルオイル 1リットル

KSMDBOILO ミネラルオイル 1リットル - SHIMANO(シマノ)
(9件のレビュー)
アズワン品番64-9596-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73514342KSMDBOILO
2,723
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73514342
2021-08-06
用途: MTBの油圧ディスクブレーキのブリーディングに
その他業種

品質は純正なので全く問題なく安心して使えます。
使用している製品やホースの長さで若干の違いはありますが、一般的には前後のブリーディング1回ずつで大体50ml程度の消費なので、メンテナンスの頻度が多い方でも数年分の量があります。
自身でメンテナンスをされる方には周知の事実ですが、100ml,500mlの少容量パッケージと比較して1mlあたりの金額が大幅に安いです。
また、私が知る限りネット通販ではモノタロウが最安で購入できます。
単体だと500円の配送料が必要ですが、合計3500円(税抜き)以上購入すれば送料無料になるので、他の商品も一緒に購入すると損がありません。
「更に安く!」という方は、モノタロウでは毎月自転車用品のセール日があり、私が購入した時点ではこの商品も対象になっていました。その日を狙えばさらに10%OFFです!(セールは毎月2日固定?)
長く乗るつもりなら、少容量パッケージやフリマアプリ等の小分け品なんて購入せずにこの1000mlを買いましょう!

2が参考にしています
対象商品 : 73514342
2021-10-07
用途: 自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズが割安で助かります。シマノのブレーキにはこれを使っておいた方が安心です

対象商品 : 73514342
2021-08-18
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

購入後2年以上経過し、3回ブリーディングしました。
まだ7割以上残っています。見た目には、変化は感じられません。

対象商品 : 73514342
2021-05-13
用途: 油圧クラッチフルードの交換

マグラの油圧クラッチシステムのメンテナンスに使用。

対象商品 : 73514342
2020-08-05
用途: バイクのブリーディング用
製造業

シマノの油圧ブレーキに交換したので、ブリーディング用に購入やはり純正品は良い。

対象商品 : 73514342
2019-10-21
用途: ブレーキオイルのブリーディングに
製造業

100mlの少量パックのモノも売られておりますが、価格が1000円超の為、こちらをお勧めします。これ1本あれば充分です。

1が参考にしています
対象商品 : 73514342
2019-12-03
用途: ディスクブレーキのメンテナンス
サービス業

シマノ製のブレーキを使っているので、純正品ということで。コスパ的にも、他に選択肢が無い。

対象商品 : 73514342
2019-10-25
用途: ハスクの油圧クラッチ マグラ
高野工業

ハスクのクラッチがマグラの油圧で ミネラルオイルなので使っています。 使いきれないほとの量ですが、安いので 満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする