エクスターR9000

エクスターR9000 - スズキ
(72件のレビュー)

スズキ初、100%化学合成油。

仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1本(1000mL)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SAE
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7354043499000-21E80-01710W-401
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73540434
2025-10-25
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

アドレスのオイル交換に使用しております。安いオイルと違ってエンジンがスムーズな気がする

2025-06-11
用途: リッターバイクのオイル交換
製造業

前回もモノタロウさんから調達、うっかり2年近く使って久しぶりの交換、当然ながら違いが分かりますが1.5年くらいは平気かもです。オイル廃棄箱は慌てて町場のチェーン店に買いに走るより同時購入すべきと実感、上質です。

2025-07-24
用途: オイル交換時
運輸・通信業

少し値上がりしたが、まだR9000にしてます。
もう少し高くなってしまったらR7000にグレードダウンですね。

2024-10-17
用途: バイクメンテナンス
有限会社なかの卸売・小売業

カワサキZ10Rのエンジンオイル交換に使用、こんかいで2回目ですが良いオイルですね。

1が参考にしています
対象商品 : 73540434
2025-06-30
用途: オフロードバイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキのオフロードバイクに使用しました。全く何の問題もありません。安心の純正品なんで当たり前ですが…

対象商品 : 73540434
2024-02-26
用途: 定期オイル交換

スズキの純正で一番高いグレードのオイルです。
エンジン回転の滑らかさ、シフトのしやすさ等、他の格安オイルと比べて、素人でもハッキリ分かるほど違いは明らかです。
3000キロくらいで劣化を感じますが、サーキットでも走らない限り、5000キロ/1年くらいは普通に走ります。(400ccV型2気筒エンジンの場合です)
前と値段が同じならリピートするのですが、モノタロウさんは以前に比べてだいぶ値段が上がりました。
なので、今は別のところで買っています。

2が参考にしています
対象商品 : 73540434
2024-02-03
用途: バイクのオイル交換
製造業

純正品でバイクに一番良い製品。ギヤの入りもよく、熱だれに強く走りも軽やかに感じます。

2024-11-21
用途: オイル交換

オイル交換はこのオイルを使用していますとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする