LEGEND GEAR LR2 テールバッグ
48Lもの容量を誇るLR2テールバッグなら、ロングツーリングの荷物にも困りません。
4ヶ所のストラップマウントでシートやキャリアにしっかりと固定できます。
シートやキャリアへの装着・アップマフラー対応(一部車種)・底面滑り止め加工・アクセサリーバッグ装着可能。
容量(L)48
仕様オプションストラップ4本セット(品番BCZUB0008930000)を使用し装着
材質ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)
サイズ(cm)W68×H45×D30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×30×45
内容量1個