クリームワックス ツヤ出しコーティング剤
自動車、バイク、自転車の塗装などの汚れを手軽に落とし、艶を出すクリームワックスです。コンパウンドは入っておりませんので、塗面に線キズ・擦りキズをつけません。シリコンフッ素樹脂配合で汚れにくく美しい光沢に仕上げます。
※火気に近づけないでください。
※保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用してください。
※喚起の良い場所で使用してください。
バイク用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 73586747
- 用途:
- バイクのワックス掛け
自転車やバイクのかけにくいところのワックスがけに使います。
値段とクオリティーのバランスは高いと思います。
またリピートしたいと思います~
- 対象商品:
- 73586747
- 用途:
- バイクのワックスがけ
NC750Xのワックスがけで使いました。NCのプラスチック部に使いました。
見た目が輝きを増し満足です。雨の日の撥水能力はこれから見極めです。
- 対象商品:
- 73586747
- 用途:
- バイク、自転車磨き
永年unicornの黄色ボトルを愛用していましたが、
同等かそれ以上のクオリティです。
伸びもよく、艶も出ます。
コンパウンドは、配合されてないので、塗装を傷める事が無いのも安心です。
軽い汚れなら 問題なく落ちます。
- 対象商品:
- 73586747
- 用途:
- 釣り用リールの艶出し
水アカや擬似餌のオイルが付着した使い込んだリールでも非常に綺麗になります。コスパはとても良いと思います。
- 対象商品:
- 73586747
- 用途:
- マイカーメンテ
先ず、マイクロファイバータオルで使用してみてとても伸びが良くて塗りやすいし拭き取りやすいです。感じとしては、シリコンオイルを塗り伸ばしているような感覚に感じました。ただし、塗り進めていくとタオルが汚れてきますが、まめに新しい面に変えていかないと、逆に汚れを伸ばしている感じになって拭き上げても、そのまま汚れが残ってしまいます。
クリーナーとしては、軽微な汚れは落ちますが、水垢は殆ど落ちませんでした。また、ヘットライトのくすみ取りにも効果はありませんでした。
つや出し剤としては、まあまあ優秀でプラスチック部やゴム部なともテカテカになりました。なので、クリーナーワックスとしてではなく、つや出し剤として購入した方が良いように思いました。
- 対象商品:
- 73586747
- 用途:
- スクーター(PCX125 JF56)に使用。
コスパはいいです。
只今、色々なコーティング剤を試しており撥水効果や耐久性、それに伴うコストパフォーマンス等が良い商品を長いスパンを掛けて探しております。
今までは、固形ワックスや(今流行りの)シリコンKF96を試しております。
早速、使用した感想ですが、第一印象は、よく延びます。
本製品をマイクロファイバークロスに少量とり、塗り広げました。
洗車後、シリコンKF96と同等の(かなり)濡れた状態で使用しようとしたのですが、本製品は非常によく延びるので水分が多過ぎた感じでしたので、軽く水分をふき取った後に施工しました。
施工した感じでは、その方が私としては正解でした。
少しの量でよく延びるのでコスパはいいと思います。
塗った後のふき取りは、いらない感じでした。
施工後の(バイクの(白色)カウル)部分は艶が出て、表面はスベスベです。
施工後の感想としては、他のワックスと遜色ありません。
いい感じに施工できたと思います。
後は耐久性の問題ですね。
やはり固形ワックスには、かなわないかもしれません。
しかし、施工性や施工後の感じ、コスパを考えるとお薦めできる商品ではないかと思います。
希望を言えば、もう少し大きなサイズ(容量)があればいいなと思っております。
上記の事からリピートの可能性は”あり”です。
- 対象商品:
- 73586747
- 用途:
- 展示車両 ちょっとした汚れ落とし
黄色いボトルのメーカーと比べるとお値打ちだと思います。もう少し容量の多いタイプを販売してほしいです。
- 対象商品:
- 73586747
- 用途:
- 自動車のワックス
ワックス効果は◎
拭き取りしやすさは○
異物の除去は△
液体ワックスなのでそこまで期待はしていなかったのですが、思ったより水や汚れをはじきます。
完全に乾いてしまえば拭き取りやすいのですが、洗車後はいたるところから水滴が出ますので、そうなると拭き取りが大変です。
虫などの死骸や鉄粉は擦っても落としきれませんが、コールタールは落ちました。