FD-5

FD-5 MKS(三ヶ島)

レバーを引きながら側板をスライドして折りたたみます。小径車や輪行におすすめです。

仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み 材質ナイロン樹脂 寸法(mm)97×69 質量(g)390 ベアリングボールベアリング 内容量1組(2個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73586686 - グレー
2,700
 
 
取扱い終了
73586695 - ブラウン
2,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする