曜日別特売

フロント スプロケット(ドライブ)

フロント スプロケット(ドライブ) - AFAM(アファム)フロント スプロケット(ドライブ) - AFAM(アファム)フロント スプロケット(ドライブ) - AFAM(アファム)フロント スプロケット(ドライブ) - AFAM(アファム)フロント スプロケット(ドライブ) - AFAM(アファム)フロント スプロケット(ドライブ) - AFAM(アファム)

優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。
レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。
その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。
AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。

材質(スプロケット)スチール内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※適合情報は、AFAM独自の調査データのため必ずしも車種適合するとは限りません。必ず現車を確認の上ご注文ください。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
歯数
主な適合車種
適合スプロケット歯数
適合チェーン線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7358735220104-1442014HONDA:APE50 TYPE-D(08-)、HONDA:NS-1(92-)、HONDA:NS50R(00-)、HONDA:NSR50(87-88)、HONDA:NSR50(89-99)、HONDA:NSR50/MINI(00-)、HONDA:XR50 MOTARD(05/06)14420
オープン
2,198
2,418(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358736820104-1642016HONDA:NSR80(89-99)16420
オープン
1,990
2,189(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358737720200-1442814HONDA:XL125S(79-82)14428
オープン
3,190
3,509(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358738620200-1542815HONDA:CB125N(79)、HONDA:CB125S(76-85)、HONDA:CB125S3(76-85)、HONDA:CB125T(78-82)、HONDA:CB125T2(79-82)、HONDA:CB125TD(82-88)、HONDA:TD125(82-88)、HONDA:TL125(83-88)、HONDA:TL125(89)、HONDA:XL125(78-79)、HONDA:XL125RProLink(82-87)15428
オープン
2,890
3,179(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358739520200-1642816HONDA:NX125(89-99)、HONDA:XL125R PARISDAKAR(84-97)、HONDA:XL125J(88)16428
オープン
3,198
3,518(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358740420306-1452014HONDA:XL350R(84-87)、HONDA:XR350R(83-84)14520
オープン
3,390
3,729(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358741320400-1553015HONDA:CB450T、HONDA:CB250N/NA/T1/T2(REAR4H)(78-82)15530
オープン
4,990
5,489(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358742220400-1653016HONDA:CB400T/NHAWKⅠ/Ⅱ(78-79)16530
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358743820400-1753017HONDA:CB350F(72-76)17530
オープン
4,298
4,728(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358746520502-1753017HONDA:CB750FOUR(K0)(69)、HONDA:CB750FOUR(K1)(70)、HONDA:CB750FOURⅠ(76)17530
オープン
4,390
4,829(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358747420502-1853018HONDA:CB750FOUR(K2-K6)(72-75)18530
オープン
3,998
4,398(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358748320602-1653016HONDA:VFR800(海外)(02-13)、HONDA:VFR800X CROSSRUNNER(11-16)、HONDA:CBX750F(84-86)、HONDA:VFR750F(86-87)16530
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358749220602-1753017HONDA:CBR1100XX17530
オープン
4,390
4,829(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358750820602-1853018HONDA:CB1300SF(98-02)、HONDA:CB1300SF/SB(03-16)、HONDA:X4/TYPE LD(97-04)、HONDA:CB1100TYPEⅠ/Ⅱ(10-16)、HONDA:CB750 CUSTOM(80-81)、HONDA:CB750FA/B/C(国内)(80-83)、HONDA:CB750FA/B/C(海外)(80-83)18530
オープン
3,298
3,628(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358751720609-1752517HONDA:CB1000SF/T2(93-97)、HONDA:CBR1000F(87-88)17530
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358752620612-1652516HONDA:CRF1000L AfricaTwin/ABS(16)、HONDA:VTR1000F(国内)(97-03)、HONDA:XL1000V VARADERO(99-07)、HONDA:XL1000V VARADEROABS(08-12)、HONDA:CBR900RR FIREBLADE(96-99)、HONDA:HORNET900(国内)(02-05)、HONDA:CBR600F(99-00)、HONDA:CBR600F(01-07)、HONDA:CBR600F4i(01-03)、HONDA:CBR600FS(01-02)、HONDA:CBR600RR(03-06)、HONDA:CBR600RR(07-16)、HONDA:HORNETCB600F(海外)(07-13)、HONDA:HORNETCB600F(海外)16525
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358753520801-1853018HONDA:CBX1000 ProLink(81-82)18530
オープン
4,390
4,829(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358754426200-1542815HONDA:CB125K5/JX(75-81)、HONDA:SL125(76-80)15428
オープン
3,198
3,518(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358755326200-1742817HONDA:XLR125R(97-01)17428
オープン
2,990
3,289(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358756221200-1442814YAMAHA:YBR1254FT(05-06)14428
オープン
2,990
3,289(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358757821202-1642816YAMAHA:TDR125(89-91)、YAMAHA:TDR125 DELTABOX(92-01)、YAMAHA:TZR125R(94-99)、YAMAHA:TZR125RR(94-97)、YAMAHA:XVS125 DRAGSTAR(00-05)16428
オープン
2,390
2,629(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358758721207-1342813YAMAHA:TTR125(00/01)、YAMAHA:TTR125(02-06)、YAMAHA:TTR125 LARGEWHEEL(00/01)、YAMAHA:TTR125 LARGEWHEEL(02-06)13428
オープン
2,390
2,629(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358759621207-1442814YAMAHA:YBR125 3D92/27S1/4P27(07-12)、YAMAHA:YBR125 CUSTOM(08-10)14428
オープン
3,190
3,509(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358760521301-1552015YAMAHA:XT250(80-83)15520
オープン
2,990
3,289(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358761421301-1752017YAMAHA:RZ350R(83-85)17520
オープン
3,690
4,059(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358762321311-1542815YAMAHA:YBR250(07-08)15428
オープン
3,390
3,729(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358763221400-2042820YAMAHA:SR500(88-)20428
オープン
2,890
3,179(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358764821501-1653016YAMAHA:FZ600(86-88)、YAMAHA:XJ600(84-90)、YAMAHA:XJ400/D(82)、YAMAHA:XS400DOHC(82-88)16530
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358765721502-1452014YAMAHA:TT600(83-92)、YAMAHA:SRX400(85-86)、YAMAHA:TT350(86-87)14520
オープン
3,390
3,729(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358766621502-1552015YAMAHA:SRX600(85-86)、YAMAHA:XT60043F/49H(84-86)、YAMAHA:XT600TENERE1VJ(86)、YAMAHA:XT600TENERE34L(83-84)、YAMAHA:XT600TENERE55W(85)、YAMAHA:XT4004valve(82-84)15520
オープン
3,390
3,729(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358767521502-1652016YAMAHA:FZ400R/N/K(86-87)16520
オープン
3,690
4,059(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358768421602-1653016YAMAHA:FZ750(85-86)、YAMAHA:FZ750 GENESIS(87-89)、YAMAHA:FZR750R OW01(89-90)、YAMAHA:FZ6N/S/S/FAZER(04-)16530
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358769321606-1652516YAMAHA:YZF-R6(06-16)16525
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358770221801-1653016YAMAHA:YZF-R1(98-03)、YAMAHA:FZS1000 FAZER(01-06)16530
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358771821801-1753017YAMAHA:MT-01(05-08)、YAMAHA:XJR1300/C(98-02)、YAMAHA:XJR1300/C(03-16)、YAMAHA:FJ1200(86-90)、YAMAHA:FJ1200 ABS(91-94)、YAMAHA:FJ1100(84-85)、YAMAHA:YZF-R1(04-05)、YAMAHA:YZF-R1(06-08)、YAMAHA:YZF-R1(09-14)、YAMAHA:YZF-R1SP(06)、YAMAHA:FZ1N/S/FAZER(06-15)17530
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358772722303-1452014SUZUKI:GOOSE350(92-)、SUZUKI:DJEBEL250(92-95)、SUZUKI:DJEBEL250XC/GPS(96-)、SUZUKI:DR250R(95)、SUZUKI:GOOSE250(92-)、SUZUKI:GSX-R250R/RR/SP(89-)、SUZUKI:RGV250γ/SP(96-)14520
オープン
3,390
3,729(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358773622800-1653216SUZUKI:GSX-R1100WS/T/V/W(95-98)16532
オープン
4,298
4,728(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358774522900-1753017SUZUKI:GSX-R1000 K9-L5(09-16)17530
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358775422900-1853018SUZUKI:B-KING(07-10)、SUZUKI:GSX-R1300RHAYABUSA(08-09)、SUZUKI:GSX-R1300RHAYABUSA(10-16)18530
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358776327500-1652016YAMAHA:XT400(81)、SUZUKI:GS500E(89-93)16520
オープン
3,690
4,059(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358779724101-1542015KAWASAKI:KLX110(03-08)、KAWASAKI:KSR110(02-)、KAWASAKI:AE80(81-89)、KAWASAKI:AR80(82-88)、KAWASAKI:AR80(89-92)、KAWASAKI:KSR80(90-97)15420
オープン
1,990
2,189(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358780624306-1552015KAWASAKI:250TR(02-05)、KAWASAKI:ESTRELLA CUSTOM15520
オープン
3,390
3,729(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358781524400-1453014KAWASAKI:KH500H1MACHⅢ(72-75)、KAWASAKI:KH400S3(76-81)、KAWASAKI:SS400(74-)、KAWASAKI:KH350S2(75)14530
オープン
4,298
4,728(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358783324500-1553015KAWASAKI:GPX600R C1-C10(88-97)、KAWASAKI:GPZ600R(77-86)、KAWASAKI:GPX500R(88)、KAWASAKI:GPZ500R(88)15530
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358784224501-1452014SUZUKI:GSX250FX(02-06)、KAWASAKI:BALIUS/Ⅱ(91-97)、KAWASAKI:BALIUS/Ⅱ(98-)、KAWASAKI:GPX250(87-)、KAWASAKI:GPZ250R、KAWASAKI:ZXR250/SP(89-)、KAWASAKI:ZZR250(90-00)、KAWASAKI:ZZR250(01-07)14520
オープン
3,390
3,729(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358785824501-1552015KAWASAKI:GPZ400R(85-89)、KAWASAKI:XANTHAS(92-)、KAWASAKI:ZX-4(88)、KAWASAKI:ZXR400(90)、KAWASAKI:ZXR400(91-99)、KAWASAKI:ZXR400R(89-90)15520
オープン
3,390
3,729(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358786724501-1652016KAWASAKI:GPZ500S(87-93)、KAWASAKI:GPZ500S(94-03)、KAWASAKI:GPZ500S(94-03)、KAWASAKI:KLE500A1-A5(91-95)、KAWASAKI:EX-4(94-)、KAWASAKI:GPZ400F(83-85)、KAWASAKI:GPZ400S(86-87)、KAWASAKI:ZEPHYR400(89-95)、KAWASAKI:ZEPHYR400χ(96)、KAWASAKI:ZEPHYR400χ(97-07)、KAWASAKI:ZX400(Z400F2)C2-C5(84-87)16520
オープン
3,390
3,729(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358787624501-1752017KAWASAKI:ER500(97-06)、KAWASAKI:KLE500A6-A13(96-04)、KAWASAKI:KLE500B1-B7(05-07)17520
オープン
3,390
3,729(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358788524502-1552015KAWASAKI:KLR650R Tengai(87-95)、KAWASAKI:KLR600(84-95)、KAWASAKI:ELIMINATOR250V KLEEN(99-07)、KAWASAKI:KLR250D2-D6/D9-D10(85-93)、KAWASAKI:KR-1(88/89)、KAWASAKI:KR-1(90-)15520
オープン
3,390
3,729(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358789424506-1652516KAWASAKI:ZEPHYR750/RS(95-00)16525
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする