リア スプロケット(ドリブン)

リア スプロケット(ドリブン) - AFAM(アファム)リア スプロケット(ドリブン) - AFAM(アファム)
(1件のレビュー)

優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。
レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。
その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。
AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。

材質(スプロケット)スチール内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※適合情報は、AFAM独自の調査データのため必ずしも車種適合するとは限りません。必ず現車を確認の上ご注文ください。
全44種類を絞り込む
サイズ
歯数
44種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
歯数
主な適合車種
リンク数
適合スプロケット歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7358813810203-5342853HONDA:XL125RProLink(82-87)12853
オープン
4,390
4,829(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358814710221-4452044HONDA:XL125VVARADERO(10-13)、HONDA:XL125VVARADERO(00-09)111044
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358816510320-4552045HONDA:XR650L(93-04)11045
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358817410502-4852548HONDA:AFRICATWIN(XRV650)(88-89)12448
オープン
5,490
6,039(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358821710508-3953039HONDA:CB1100TYPEⅠ/Ⅱ(10-16)、HONDA:CB1300SF/SB(03-16)110/11439
オープン
5,490
6,039(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358822610508-4153041HONDA:VTR1000F(海外)(97-04)、HONDA:X4/TYPELD(97-04)、HONDA:CB1300SF(98-02)102/116/12241
オープン
5,490
6,039(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358823510603-4653046HONDA:CB750CCUSTOM(80-81)10646
オープン
5,390
5,929(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358824410603-4853048HONDA:CB750FOUR(K1)(70)、HONDA:CB750FOUR(K0)(69)、HONDA:CB750FOURⅠ(76)、HONDA:CB750FOUR(K2-K6)(72-75)100/104/10248
オープン
5,390
5,929(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358826210605-4353043HONDA:VF1000R、HONDA:CBR1000F(87-88)11443
オープン
4,598
5,058(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358827810605-4453044HONDA:VF750F(83-85)、HONDA:CB900F/F2BOLDOR(80-84)、HONDA:VF1000R(USAモデル)(84-86)110/10644
オープン
5,890
6,479(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358828710613-4452544HONDA:CBR600F(99-00)10844
オープン
5,390
5,929(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358829610613-4752547HONDA:XL1000VVARADEROABS(08-12)、HONDA:XL1000VVARADERO(99-07)11247
オープン
4,990
5,489(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358830510619-4353043HONDA:VFR800XCROSSRUNNER(11-16)、HONDA:VFR800(海外)(02-13)11043
オープン
5,390
5,929(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358833286600-4653046TRIUMPH:955iTIGER(-198874)(02-04)11446
オープン
5,390
5,929(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358834886603-4353043TRIUMPH:955iSPRINTRS、SUZUKI:GSX-R1000K7-K8(07-08)、SUZUKI:GSF/BANDIT1250N/S/FABS(10-15)、SUZUKI:GSF/BANDIT1250N/SABS(07-09)、SUZUKI:GSX-R1300RHAYABUSA(10-16)、SUZUKI:GSX-R1300RHAYABUSA(08-09)、SUZUKI:B-KING(07-10)118/120/11243
オープン
5,390
5,929(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358835712100-3842038YAMAHA:YSR80(88)10038
オープン
3,290
3,619(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358836612100-4542045YAMAHA:YSR50(86-)10245
オープン
3,390
3,729(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358837512200-4342843YAMAHA:YBR125 CUSTOM(08-10)11843
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358838412202-4642846YAMAHA:RD125LC(82-85)11846
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358839312226-4442844YAMAHA:YBR250(07-08)13244
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358840212301-4452044YAMAHA:TT250R(00-04)、YAMAHA:TT250R(93-99)10644
オープン
3,898
4,288(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358841812500-4452044YAMAHA:TT600R(97-02)11244
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358842712505-4552045YAMAHA:XV250VIRAGO(89-03)、YAMAHA:XT600TENERE 3AJ6(89-95)106/11445
オープン
3,990
4,389(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358843614208-4742847SUZUKI:RG125(92-96)13047
オープン
4,390
4,829(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358845414400-4553045SUZUKI:GS400(77-79)10445
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
7358846316603-3853038SUZUKI:TL1000S(97-00)10438
オープン
5,490
6,039(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358847216404-3752037KAWASAKI:W800(11-16)10437
オープン
5,990
6,589(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358848816501-4352043KAWASAKI:KLR600(84-95)10443
オープン
4,390
4,829(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358850616603-4853048KAWASAKI:ZZR600(93-04)、KAWASAKI:ZZR600(90-92)110/11248
オープン
5,490
6,039(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358851516606-4652046KAWASAKI:Ninja400R/ABS(11-)、KAWASAKI:ER-4n(11-)、KAWASAKI:VERSYS(06-13)、KAWASAKI:ER-6n/f(05-12)11446
オープン
4,990
5,489(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358852416701-4553045KAWASAKI:GPZ1100/ABS(95-)、KAWASAKI:ZEPHYR1100/RS(92-06)、KAWASAKI:ZRX1100/Ⅱ(97-00)、KAWASAKI:ZZR1100D(93-01)、KAWASAKI:ZZR1100C(90-92)112/114/11045
オープン
7,098
7,808(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358853335803-4352543APRILIA:1000RSTFUTURA(01-03)10843
オープン
5,990
6,589(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358854250602-4552045DUCATI:SS350/SPORT(92-95)、DUCATI:MONSTER696(08-12)96/10845
オープン
5,990
6,589(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358855850901-3952539DUCATI:1199PANIGALE(12-14)、DUCATI:1299PANIGALE(15-16)104/10639
オープン
24,900
27,390(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358856735304-4752047BMW:F650FUNDURO/STRADA(93-00)、BMW:F650GS/DAKAR(99-06)112/11047
オープン
5,990
6,589(税込)
92日以内出荷
返品不可
7358844514312-4152041SUZUKI:GT250X7(79-85)、SUZUKI:GRASSTRACKER(00-10)、SUZUKI:VOLTY(95-04)、SUZUKI:GZ250MARAUDER(99-07)10041
オープン
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
7358815610301-37--HONDACBF250(04-05)10637
オープン
取扱い終了
返品不可
7358818310504-37--HONDACB-1(91-)10437
オープン
取扱い終了
返品不可
7358819210504-39---104/10639
オープン
取扱い終了
返品不可
7358820810504-45---120/108/11245
オープン
取扱い終了
返品不可
7358825310605-42---104/108/11642
オープン
取扱い終了
返品不可
7358831486600-43--TRIUMPH900THUNDERBIRDSPORT(60503-)(00-01)、TRIUMPHDAYTONA1200(94-98)110/11443
オープン
取扱い終了
返品不可
7358832386600-45--TRIUMPHDAYTONA1200(93)11245
オープン
取扱い終了
返品不可
7358849716502-39--KAWASAKIGPZ600R(77-86)、KAWASAKIGPX600RC1-C10(88-97)10239
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: DT125R 520チェーンコンバート
建設業・工事業

520にチェーンコンバートしているDT125Rのリアスプロケットが摩耗してきたのでモノタロウで購入しました。
DURAスプロケットが廃盤になっていたので困っていたところAFAM製で適応部品があったので良かったです。
後日ついでに43丁のスプロケットも購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする