曜日別特売

パワーホルスF4

パワーホルスF4 - 関西ペイントパワーホルスF4 - 関西ペイントパワーホルスF4 - 関西ペイントパワーホルスF4 - 関西ペイントパワーホルスF4 - 関西ペイント

弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。
臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。
トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。
下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。
各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。
乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
内・外部に幅広く適用できます。

仕上平滑主成分変性アルキド樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等希釈率(%)0~10特性防錆、防火、耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間加熱残分(%)68(白)
注意
※ラスゴンセーフティ(K)、ラスゴンセーフティ(K)超速乾の上に塗装する場合は、エアレススプレー塗装また、ラスゴンセーフティーの厚膜仕様(70μm)の上にハケ・ローラー塗装する場合は、48時間以上の塗装間隔で塗装して下さい。
※塗装する際は、適切な下地処理を行って下さい。
※コンクリート、モルタル、スレートなどのアルカリ性素材には塗装できません。
※暗所に適用された場合、白・淡彩は黄変することがあります。
※速乾サビナイト上に塗装する場合は以下の塗装間隔で塗装して下さい。
・5℃:72時間以上
・23℃:48時間以上
※塗料が染み込んだウエス等は自然発火の恐れがあります。使用したウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
※エアレス塗装条件は、以下の通りとして下さい。
・2次圧:10Mpa(100kg/cm2)、チップNo:163-515~517
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を確認して下さい。
232件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
光沢
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735922771缶(15kg)つや有り15L
13,710
11,900
13,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735922861缶(15kg)7分つや15L
13,710
13,290
14,619(税込)
8日以内出荷
返品不可
735922951缶(15kg)5分つや15L
オープン
18,900
20,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
735923041缶(15kg)3分つや15L
オープン
18,900
20,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
735923131缶(4kg)つや有り4L
オープン
5,790
6,369(税込)
8日以内出荷
返品不可
735923221缶(4kg)7分つや4L
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
735923381缶(4kg)5分つや4L
オープン
5,690
6,259(税込)
8日以内出荷
返品不可
735923471缶(4kg)3分つや4L
オープン
5,690
6,259(税込)
8日以内出荷
返品不可
735923651缶(15kg)7分つや15L
オープン
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
735923741缶(15kg)5分つや15L
オープン
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
735923831缶(15kg)3分つや15L
オープン
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
735923921缶(4kg)つや有り4L
オープン
5,990
6,589(税込)
8日以内出荷
返品不可
735924081缶(4kg)7分つや4L
オープン
7,390
8,129(税込)
8日以内出荷
返品不可
735924171缶(4kg)5分つや4L
オープン
7,390
8,129(税込)
8日以内出荷
返品不可
735924261缶(4kg)3分つや4L
オープン
7,390
8,129(税込)
8日以内出荷
返品不可
735924441缶(15kg)赤さび色7分つや15L
オープン
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
735924531缶(15kg)赤さび色5分つや15L
オープン
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
735924621缶(15kg)赤さび色3分つや15L
オープン
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
735924781缶(4kg)赤さび色つや有り4L
オープン
5,990
6,589(税込)
8日以内出荷
返品不可
735924871缶(4kg)赤さび色7分つや4L
オープン
7,390
8,129(税込)
8日以内出荷
返品不可
735924961缶(4kg)赤さび色5分つや4L
オープン
7,390
8,129(税込)
8日以内出荷
返品不可
735925051缶(4kg)赤さび色3分つや4L
オープン
7,390
8,129(税込)
8日以内出荷
返品不可
735925141缶(15kg)黄土色つや有り15L
オープン
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
735925231缶(15kg)黄土色7分つや15L
オープン
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
735925321缶(15kg)黄土色5分つや15L
オープン
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
735925481缶(15kg)黄土色3分つや15L
オープン
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
735925571缶(4kg)黄土色つや有り4L
オープン
5,990
6,589(税込)
8日以内出荷
返品不可
735925661缶(4kg)黄土色7分つや4L
オープン
7,390
8,129(税込)
8日以内出荷
返品不可
735925751缶(4kg)黄土色5分つや4L
オープン
7,390
8,129(税込)
8日以内出荷
返品不可
735925841缶(4kg)黄土色3分つや4L
オープン
7,390
8,129(税込)
8日以内出荷
返品不可
735925931缶(15kg)つや有り15L
オープン
27,900
30,690(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
735926021缶(15kg)7分つや15L
オープン
24,900
27,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
735926181缶(15kg)5分つや15L
オープン
24,900
27,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
735926271缶(15kg)3分つや15L
オープン
24,900
27,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
735926361缶(4kg)つや有り4L
オープン
8,790
9,669(税込)
8日以内出荷
返品不可
735926451缶(4kg)7分つや4L
オープン
8,590
9,449(税込)
8日以内出荷
返品不可
735926541缶(4kg)5分つや4L
オープン
8,590
9,449(税込)
8日以内出荷
返品不可
735926631缶(4kg)3分つや4L
オープン
8,590
9,449(税込)
8日以内出荷
返品不可
735926721缶(15kg)つや有り15L
オープン
27,900
30,690(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
735926881缶(15kg)7分つや15L
オープン
24,900
27,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
735926971缶(15kg)5分つや15L
オープン
24,900
27,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
735927061缶(15kg)3分つや15L
オープン
24,900
27,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
735927151缶(4kg)つや有り4L
オープン
8,790
9,669(税込)
8日以内出荷
返品不可
735927241缶(4kg)7分つや4L
オープン
8,590
9,449(税込)
8日以内出荷
返品不可
735927331缶(4kg)5分つや4L
オープン
8,590
9,449(税込)
8日以内出荷
返品不可
735927421缶(4kg)3分つや4L
オープン
8,590
9,449(税込)
8日以内出荷
返品不可
735927581缶(15kg)つや有り15L
オープン
32,900
36,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
735927671缶(15kg)7分つや15L
オープン
34,900
38,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
735927761缶(15kg)5分つや15L
オープン
34,900
38,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
735927851缶(15kg)3分つや15L
オープン
34,900
38,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする