(2件のレビュー)

デスクの天板にクランプで取り付けるアクリル製デスクトップパーティションです。
フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。
スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい高さ360mm仕様です。
パネルを上下逆に取り付けると、幕板として使うことができます。
天板の端とパーティションの間にケーブルなどを通すことができます。
※5mmの隙間があります。取り付けるデスクによってはクランプの位置を調整して10mm程度の隙間を開けられる場合もあります。

パネル/フロスト調、クランプ/ホワイト 材質パネル/アクリル、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 対応機種eデスク、GEデスク、CAIデスク(ハイエンド)、SH-FD/FKシリーズ、MEデスク、上下昇降デスク(ERD-Mシリーズ、ERD-EDシリーズ)など クランプ2個 形態ノックダウン組立式 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※他のオプションとの併用ができない場合があります。
※CAI-STシリーズには対応しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73671544 SPT-DP60 600×55×410(天板の上に360、下に50の位置で固定します。)
13,500
 
 
取扱い終了
73671553 SPT-DP80 800×55×410(天板の上に360、下に50の位置で固定します。)
16,000
 
 
取扱い終了
73671562 SPT-DP100 1000×55×410(天板の上に360、下に50の位置で固定します。)
22,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73671578 SPT-DP120 1200×55×410(天板の上に360、下に50の位置で固定します。)
24,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73671587 SPT-DP140 1400×55×410(天板の上に360、下に50の位置で固定します。)
31,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73671596 SPT-DP160 1600×55×410(天板の上に360、下に50の位置で固定します。)
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73671605 SPT-DP180 1800×55×410(天板の上に360、下に50の位置で固定します。)
33,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73671544
2019-07-18
用途:
PCラックのバックパネルとして
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 様 (教育・研究機関)

パネルにクランプをねじ止めするので、非常に安定しています。

1人が参考にしています
対象商品:
73671578
2021-03-05
用途:
モジュール基板の目視、検査

机に取り付けましたが、高さが後20センチ欲しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする