デスクパネル (クランプ式)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73671578 品番SPT-DP120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

デスクの天板にクランプで取り付けるアクリル製デスクトップパーティションです。
フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。
スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい高さ360mm仕様です。
パネルを上下逆に取り付けると、幕板として使うことができます。
天板の端とパーティションの間にケーブルなどを通すことができます。
※5mmの隙間があります。取り付けるデスクによってはクランプの位置を調整して10mm程度の隙間を開けられる場合もあります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×55×410(天板の上に360、下に50の位置で固定します。) パネル/フロスト調、クランプ/ホワイト 材質パネル/アクリル、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)3.5 対応機種eデスク、GEデスク、CAIデスク(ハイエンド)、SH-FD/FKシリーズ、MEデスク、上下昇降デスク(ERD-Mシリーズ、ERD-EDシリーズ)など クランプ2個 形態ノックダウン組立式
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※他のオプションとの併用ができない場合があります。
※CAI-STシリーズには対応しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73671544
2019-07-18
用途:
PCラックのバックパネルとして
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 様 (教育・研究機関)

パネルにクランプをねじ止めするので、非常に安定しています。

1人が参考にしています
対象商品:
73671578
2021-03-05
用途:
モジュール基板の目視、検査

机に取り付けましたが、高さが後20センチ欲しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする