曜日別特売

クイックシュー

クイックシュー - Velbon(ベルボン)

三脚へカメラをワンタッチで取り付けできるクイックシュー。着脱毎にカメラネジを何度も回すわずらわしさから解放されます。軽量金属マグネシウムの採用により、ミラーレス一眼やハンディビデオ等に最適な小型・軽量サイズに仕上がっています。

積載荷重(kg)(推奨)3質量(g)60仕様水準器付適合スペアシュー:QB-42寸法(mm)カメラ台:43×28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×20三脚取付ねじUNC1/4内容量1個
注意
※シュープレートのみ・ベース部分のみは保守パーツ表をご覧下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73721515QRA-4
4,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする