Vフロン#200上塗

Vフロン#200上塗 - DNT(大日本塗料)

超耐候性を実現し、ツヤ・色の選択巾が広い。
常温乾燥と強制乾燥の何れも可能である。
厚膜塗装が可能である。

仕様2液性、焼付条件:120℃30分又は常乾12時間(20℃)比重(20℃/淡彩色)1.30、(20℃/メタリック)1.05、(20℃/クリア)1.00粘度75KU(ストーマー粘度計)/20℃、20秒(フォードカップ)/20℃膜厚(μm)【目標最低】(淡彩色)35、(メタリック)25、(クリア)15不揮発分(淡彩色)60%、(メタリック)50%、(クリア)33%希釈剤(冬期)Vフロン上塗シンナー#15、(春秋期)Vフロン上塗シンナー#25、(夏期)Vフロン上塗シンナー#35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L光沢3艶以上特性耐候可使時間(時間)8危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)【目標最低】(淡彩色)0.11、(メタリック)0.08、(クリア)0.04調合比主剤90部:硬化剤10部内容量1缶(16kg)
注意
※使用時に規定の割合に混合し、十分撹拌して均一な塗料状態にする。
※希釈シンナーは季節及び塗装条件により選定する。
※調合品はその日のうちに使用する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
737187423501
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする