アルベ(チトセ)
arbe 白衣(七分袖)兼用 AS-8017
TWOACE
引っ張りや摩擦に強く、肌ざわりも快適。
芯のポリエステル短繊維の表面をコットンで包み込んだ二重製造糸を使用した高級素材です。
色
ホワイト
仕様
左胸内ポケット、両脇ポケット
混率(%)
綿70・ポリエステル30
機能
制電、速乾、TWOACE
素材
ツーエースカツラギ
色番
C-1
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73728987
AS-8017
S
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728996
AS-8017
M
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73729005
AS-8017
L
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73729014
AS-8017
LL
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73729023
AS-8017
3L
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73729032
AS-8017
4L
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73729048
AS-8017
5L
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください