arbe 白衣(長袖)[男] AB-6400

arbe 白衣(長袖)[男] AB-6400 - アルベ(チトセ)

抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ

ホワイト仕様左胸ポケット、両脇ポケット、袖口ゴム混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌防臭素材ポプリン色番C-1内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73758405S
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758414M
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758423L
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758432LL
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
737584483L
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
737584574L
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
737584665L
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする