arbe 白衣(七分袖)[男] AB-6507

arbe 白衣(七分袖)[男] AB-6507 - アルベ(チトセ)

抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ

ホワイト仕様比翼ボタン、左胸ポケット、両脇ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌防臭素材ポプリン色番C-1内容量1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73758755S
4,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758764M
4,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758773L
4,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758782LL
4,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
737587983L
4,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
737588074L
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
737588165L
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする