アルベ(チトセ)
arbe 白衣(半袖)[女] AB-6405
抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ
色
ホワイト
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
抗菌防臭
素材
ポプリン
色番
C-1
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73758965
‐
11号
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758974
‐
13号
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758983
‐
15号
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758992
‐
17号
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73759008
‐
19号
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73759017
‐
7号
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73759026
‐
9号
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください