アルベ(チトセ)
arbe 白衣(長袖)[女] AB-6408
抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ
色
ホワイト
仕様
両脇ポケット、袖口ゴム
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
抗菌防臭
素材
ポプリン
色番
C-1
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73759035
‐
11号
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73759044
‐
13号
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73759053
‐
15号
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73759062
‐
17号
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73759078
‐
19号
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73759087
‐
7号
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73759096
‐
9号
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください