スリーピース
DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
(1件のレビュー)
用途
プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部・ギア部16
回転方向
CW
許容スラスト荷重(N)
4.9
許容ラジアル荷重(N)
4.9
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
全24種類を絞り込む
電圧(V)
12
24
減速比
選択してください
15
20
26
59
78
101
133
231
303
396
517
677
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73765825
TP-1621A-TU-15-S00-24
直流
24
15
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765834
TP-1621A-TU-20-S00-24
直流
24
20
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765843
TP-1621A-TU-26-S00-24
直流
24
26
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765852
TP-1621A-TU-59-S00-24
直流
24
59
¥
3,590
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765868
TP-1621A-TU-78-S00-24
直流
24
78
¥
3,590
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765877
TP-1621A-TU-101-S00-24
直流
24
101
¥
3,590
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765886
TP-1621A-TU-133-S00-24
直流
24
133
¥
3,590
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765895
TP-1621A-TU-231-S00-24
直流
24
231
¥
3,810
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765904
TP-1621A-TU-303-S00-24
直流
24
303
¥
3,810
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765913
TP-1621A-TU-396-S00-24
直流
24
396
¥
3,810
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765922
TP-1621A-TU-517-S00-24
直流
24
517
¥
3,810
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765938
TP-1621A-TU-677-S00-24
直流
24
677
¥
3,810
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765947
TP-1621A-TU-15-S00-12
直流
12
15
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73765956
TP-1621A-TU-20-S00-12
直流
12
20
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765965
TP-1621A-TU-26-S00-12
直流
12
26
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765974
TP-1621A-TU-59-S00-12
直流
12
59
¥
3,590
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73765983
TP-1621A-TU-78-S00-12
直流
12
78
¥
3,590
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73765992
TP-1621A-TU-101-S00-12
直流
12
101
¥
3,590
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766008
TP-1621A-TU-133-S00-12
直流
12
133
¥
3,590
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766017
TP-1621A-TU-231-S00-12
直流
12
231
¥
3,810
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766026
TP-1621A-TU-303-S00-12
直流
12
303
¥
3,810
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766035
TP-1621A-TU-396-S00-12
直流
12
396
¥
3,810
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766044
TP-1621A-TU-517-S00-12
直流
12
517
¥
3,810
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766053
TP-1621A-TU-677-S00-12
直流
12
677
¥
3,810
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください