曜日別特売

DCギアドモータ TP-2732D-KJタイプ

DCギアドモータ TP-2732D-KJタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-2732D-KJタイプ - スリーピース
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
全19種類を絞り込む
減速比
19種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73767907TP-2732D-KJ-5-P00-24直流245
3,850
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767916TP-2732D-KJ-10-P00-24直流2410
3,850
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767925TP-2732D-KJ-15-P00-24直流2415
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767934TP-2732D-KJ-20-P00-24直流2420
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767943TP-2732D-KJ-25-P00-24直流2425
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767952TP-2732D-KJ-30-P00-24直流2430
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767968TP-2732D-KJ-40-P00-24直流2440
4,590
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767977TP-2732D-KJ-50-P00-24直流2450
4,590
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767986TP-2732D-KJ-60-P00-24直流2460
4,590
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767995TP-2732D-KJ-75-P00-24直流2475
4,590
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768004TP-2732D-KJ-100-P00-24直流24100
4,590
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768013TP-2732D-KJ-120-P00-24直流24120
4,910
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768022TP-2732D-KJ-150-P00-24直流24150
4,910
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768038TP-2732D-KJ-200-P00-24直流24200
4,910
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768047TP-2732D-KJ-270-P00-24直流24270
4,910
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768056TP-2732D-KJ-300-P00-24直流24300
4,910
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768065TP-2732D-KJ-450-P00-24直流24450
5,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768074TP-2732D-KJ-675-P00-24直流24675
5,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768083TP-2732D-KJ-900-P00-24直流24900
5,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする