スリーピース
DCギアドモータ TP-3526E-KWタイプ
用途
ドアロック、ブラインド、防犯カメラ、おもちゃ
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
内容量
1個
全16種類を絞り込む
減速比
選択してください
25
30
50
60
75
100
125
150
200
250
300
375
500
750
1000
1500
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73775695
TP-3526E-KW-25-H00-6
直流
6
25
¥
7,370
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775704
TP-3526E-KW-30-H00-6
直流
6
30
¥
7,370
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775713
TP-3526E-KW-50-H00-6
直流
6
50
¥
7,370
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775722
TP-3526E-KW-60-H00-6
直流
6
60
¥
7,660
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775738
TP-3526E-KW-75-H00-6
直流
6
75
¥
7,660
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775747
TP-3526E-KW-100-H00-6
直流
6
100
¥
7,660
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775756
TP-3526E-KW-125-H00-6
直流
6
125
¥
7,660
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775765
TP-3526E-KW-150-H00-6
直流
6
150
¥
7,660
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775774
TP-3526E-KW-200-H00-6
直流
6
200
¥
8,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775783
TP-3526E-KW-250-H00-6
直流
6
250
¥
8,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775792
TP-3526E-KW-300-H00-6
直流
6
300
¥
8,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775808
TP-3526E-KW-375-H00-6
直流
6
375
¥
8,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775817
TP-3526E-KW-500-H00-6
直流
6
500
¥
8,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775826
TP-3526E-KW-750-H00-6
直流
6
750
¥
8,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775835
TP-3526E-KW-1000-H00-6
直流
6
1000
¥
8,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73775844
TP-3526E-KW-1500-H00-6
直流
6
1500
¥
8,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください