スリーピース
DCギアドモータ TP-3526E-CEタイプ
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)
ギア:□60
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
27
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
内容量
1個
全19種類を絞り込む
減速比
選択してください
5
10
15
18
25
30
36
50
60
75
100
120
150
200
250
300
500
750
1000
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73779843
TP-3526E-CE-5-H00-6
直流
6
5
¥
6,970
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779852
TP-3526E-CE-10-H00-6
直流
6
10
¥
6,970
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779868
TP-3526E-CE-15-H00-6
直流
6
15
¥
6,970
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779877
TP-3526E-CE-18-H00-6
直流
6
18
¥
7,730
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779886
TP-3526E-CE-25-H00-6
直流
6
25
¥
7,730
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779895
TP-3526E-CE-30-H00-6
直流
6
30
¥
7,730
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779904
TP-3526E-CE-36-H00-6
直流
6
36
¥
7,730
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779913
TP-3526E-CE-50-H00-6
直流
6
50
¥
7,730
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779922
TP-3526E-CE-60-H00-6
直流
6
60
¥
7,730
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779938
TP-3526E-CE-75-H00-6
直流
6
75
¥
8,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779947
TP-3526E-CE-100-H00-6
直流
6
100
¥
8,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779956
TP-3526E-CE-120-H00-6
直流
6
120
¥
8,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779965
TP-3526E-CE-150-H00-6
直流
6
150
¥
8,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779974
TP-3526E-CE-200-H00-6
直流
6
200
¥
8,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779983
TP-3526E-CE-250-H00-6
直流
6
250
¥
9,490
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73779992
TP-3526E-CE-300-H00-6
直流
6
300
¥
9,490
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780008
TP-3526E-CE-500-H00-6
直流
6
500
¥
9,490
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780017
TP-3526E-CE-750-H00-6
直流
6
750
¥
9,490
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73780026
TP-3526E-CE-1000-H00-6
直流
6
1000
¥
9,490
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください