DCギアドモータ TP-3640B-CEタイプ
- 用途
- ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
- 寸法(mm)
- ギア:□60
- 種類
- ギヤードモーター
- 寸法L(mm)
- 27
- 寸法(Φmm)
- モーター部:36
- 許容スラスト荷重(N)
- 19.6
- 許容ラジアル荷重(N)
- 29.4
- ドライバタイプ
- TPDR-58A
- 内容量
- 1個
モーター(原動機) の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73784296 | TP-3640B-CE-5-H00-24 | 84740585 | TP-3442B-CE-5-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784305 | TP-3640B-CE-10-H00-24 | 84740610 | TP-3442B-CE-10-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784314 | TP-3640B-CE-15-H00-24 | 84740594 | TP-3442B-CE-15-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784323 | TP-3640B-CE-18-H00-24 | 84740515 | TP-3442B-CE-18-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784332 | TP-3640B-CE-25-H00-24 | 84740506 | TP-3442B-CE-25-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784348 | TP-3640B-CE-30-H00-24 | 84740497 | TP-3442B-CE-30-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784357 | TP-3640B-CE-36-H00-24 | 84740488 | TP-3442B-CE-36-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784366 | TP-3640B-CE-50-H00-24 | 84740479 | TP-3442B-CE-50-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784375 | TP-3640B-CE-60-H00-24 | 84740470 | TP-3442B-CE-60-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784384 | TP-3640B-CE-75-H00-24 | 84740147 | TP-3442B-CE-75-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784393 | TP-3640B-CE-100-H00-24 | 84740190 | TP-3442B-CE-100-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784402 | TP-3640B-CE-120-H00-24 | 84740174 | TP-3442B-CE-120-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784418 | TP-3640B-CE-150-H00-24 | 84740165 | TP-3442B-CE-150-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784427 | TP-3640B-CE-200-H00-24 | 84740156 | TP-3442B-CE-200-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784436 | TP-3640B-CE-250-H00-24 | 84740330 | TP-3442B-CE-250-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784445 | TP-3640B-CE-300-H00-24 | 84740314 | TP-3442B-CE-300-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784454 | TP-3640B-CE-500-H00-24 | 84740305 | TP-3442B-CE-500-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784463 | TP-3640B-CE-750-H00-24 | 84740296 | TP-3442B-CE-750-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73784472 | TP-3640B-CE-1000-H00-24 | 84740339 | TP-3442B-CE-1000-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10























