曜日別特売

DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ

DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ - スリーピース
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
全19種類を絞り込む
減速比
19種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73785285TP-3452A-KH-5-P00-24直流245
4,280
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785294TP-3452A-KH-10-P00-24直流2410
4,280
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785303TP-3452A-KH-15-P00-24直流2415
4,520
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785312TP-3452A-KH-20-P00-24直流2420
4,520
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785328TP-3452A-KH-25-P00-24直流2425
4,520
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785337TP-3452A-KH-30-P00-24直流2430
4,520
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785346TP-3452A-KH-40-P00-24直流2440
4,860
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785355TP-3452A-KH-50-P00-24直流2450
4,860
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785364TP-3452A-KH-60-P00-24直流2460
4,860
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785373TP-3452A-KH-75-P00-24直流2475
4,860
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785382TP-3452A-KH-100-P00-24直流24100
4,860
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785398TP-3452A-KH-120-P00-24直流24120
5,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785407TP-3452A-KH-150-P00-24直流24150
5,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785416TP-3452A-KH-200-P00-24直流24200
5,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785425TP-3452A-KH-270-P00-24直流24270
5,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785434TP-3452A-KH-300-P00-24直流24300
5,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785443TP-3452A-KH-450-P00-24直流24450
5,410
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785452TP-3452A-KH-675-P00-24直流24675
5,410
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785468TP-3452A-KH-900-P00-24直流24900
5,410
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする