スリーピース
DCギアドモータ TP-3452A-KJタイプ
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:33.5、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
全19種類を絞り込む
減速比
選択してください
5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
120
150
200
270
300
450
675
900
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73785854
TP-3452A-KJ-5-P00-24
直流
24
5
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785863
TP-3452A-KJ-10-P00-24
直流
24
10
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785872
TP-3452A-KJ-15-P00-24
直流
24
15
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785888
TP-3452A-KJ-20-P00-24
直流
24
20
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785897
TP-3452A-KJ-25-P00-24
直流
24
25
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785906
TP-3452A-KJ-30-P00-24
直流
24
30
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785915
TP-3452A-KJ-40-P00-24
直流
24
40
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785924
TP-3452A-KJ-50-P00-24
直流
24
50
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785933
TP-3452A-KJ-60-P00-24
直流
24
60
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785942
TP-3452A-KJ-75-P00-24
直流
24
75
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785958
TP-3452A-KJ-100-P00-24
直流
24
100
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785967
TP-3452A-KJ-120-P00-24
直流
24
120
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785976
TP-3452A-KJ-150-P00-24
直流
24
150
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785985
TP-3452A-KJ-200-P00-24
直流
24
200
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785994
TP-3452A-KJ-270-P00-24
直流
24
270
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786003
TP-3452A-KJ-300-P00-24
直流
24
300
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786012
TP-3452A-KJ-450-P00-24
直流
24
450
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786028
TP-3452A-KJ-675-P00-24
直流
24
675
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786037
TP-3452A-KJ-900-P00-24
直流
24
900
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください