スリーピース
DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)
ギア:□60
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
27
寸法(Φmm)
モーター部:33.5
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
全19種類を絞り込む
減速比
選択してください
5
10
15
18
25
30
36
50
60
75
100
120
150
200
250
300
500
750
1000
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73787385
TP-3452A-CE-5-H00-24
直流
24
5
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787394
TP-3452A-CE-10-H00-24
直流
24
10
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787403
TP-3452A-CE-15-H00-24
直流
24
15
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787412
TP-3452A-CE-18-H00-24
直流
24
18
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787428
TP-3452A-CE-25-H00-24
直流
24
25
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787437
TP-3452A-CE-30-H00-24
直流
24
30
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787446
TP-3452A-CE-36-H00-24
直流
24
36
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787455
TP-3452A-CE-50-H00-24
直流
24
50
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787464
TP-3452A-CE-60-H00-24
直流
24
60
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787473
TP-3452A-CE-75-H00-24
直流
24
75
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787482
TP-3452A-CE-100-H00-24
直流
24
100
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787498
TP-3452A-CE-120-H00-24
直流
24
120
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787507
TP-3452A-CE-150-H00-24
直流
24
150
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787516
TP-3452A-CE-200-H00-24
直流
24
200
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787525
TP-3452A-CE-250-H00-24
直流
24
250
¥
9,030
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787534
TP-3452A-CE-300-H00-24
直流
24
300
¥
9,030
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787543
TP-3452A-CE-500-H00-24
直流
24
500
¥
9,030
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787552
TP-3452A-CE-750-H00-24
直流
24
750
¥
9,030
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787568
TP-3452A-CE-1000-H00-24
直流
24
1000
¥
9,030
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください