スリーピース
DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)
ギア:□60
取付
エンコーダ:可
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:38.5
許容スラスト荷重(N)
29.4
許容ラジアル荷重(N)
39.2
ドライバタイプ
TPDR-26
内容量
1個
全14種類を絞り込む
減速比
選択してください
5
10
15
18
25
30
36
50
60
75
100
120
150
180
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73788758
TP-3850A-CM-5-H00-24
直流
24
5
¥
7,650
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788767
TP-3850A-CM-10-H00-24
直流
24
10
¥
7,650
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788776
TP-3850A-CM-15-H00-24
直流
24
15
¥
8,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788785
TP-3850A-CM-18-H00-24
直流
24
18
¥
8,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73788794
TP-3850A-CM-25-H00-24
直流
24
25
¥
8,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788803
TP-3850A-CM-30-H00-24
直流
24
30
¥
8,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788812
TP-3850A-CM-36-H00-24
直流
24
36
¥
8,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788828
TP-3850A-CM-50-H00-24
直流
24
50
¥
9,040
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788837
TP-3850A-CM-60-H00-24
直流
24
60
¥
9,040
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788846
TP-3850A-CM-75-H00-24
直流
24
75
¥
9,040
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788855
TP-3850A-CM-100-H00-24
直流
24
100
¥
9,040
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788864
TP-3850A-CM-120-H00-24
直流
24
120
¥
9,040
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788873
TP-3850A-CM-150-H00-24
直流
24
150
¥
9,040
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788882
TP-3850A-CM-180-H00-24
直流
24
180
¥
9,040
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください