DCギアドモータ TP-4990A-CEタイプ

DCギアドモータ TP-4990A-CEタイプ - スリーピース
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)
ギア:□60
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
27
寸法(Φmm)
モーター部:49.4
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
ドライバタイプ
TPDR-26
内容量
1個
19件中 1~19件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73789038TP-4990A-CE-5-H00-24直流245
¥10,650
取扱い終了
返品不可
73789047TP-4990A-CE-10-H00-24直流2410
¥10,650
取扱い終了
返品不可
73789056TP-4990A-CE-15-H00-24直流2415
¥10,650
取扱い終了
返品不可
73789065TP-4990A-CE-18-H00-24直流2418
¥11,470
取扱い終了
返品不可
73789074TP-4990A-CE-25-H00-24直流2425
¥11,470
取扱い終了
返品不可
73789083TP-4990A-CE-30-H00-24直流2430
¥11,470
取扱い終了
返品不可
73789092TP-4990A-CE-36-H00-24直流2436
¥11,470
取扱い終了
返品不可
73789108TP-4990A-CE-50-H00-24直流2450
¥11,470
取扱い終了
返品不可
73789117TP-4990A-CE-60-H00-24直流2460
¥11,470
取扱い終了
返品不可
73789126TP-4990A-CE-75-H00-24直流2475
¥12,540
取扱い終了
返品不可
73789135TP-4990A-CE-100-H00-24直流24100
¥12,540
取扱い終了
返品不可
73789144TP-4990A-CE-120-H00-24直流24120
¥12,540
取扱い終了
返品不可
73789153TP-4990A-CE-150-H00-24直流24150
¥12,540
取扱い終了
返品不可
73789162TP-4990A-CE-200-H00-24直流24200
¥12,540
取扱い終了
返品不可
73789178TP-4990A-CE-250-H00-24直流24250
¥13,080
取扱い終了
返品不可
73789187TP-4990A-CE-300-H00-24直流24300
¥13,080
取扱い終了
返品不可
73789196TP-4990A-CE-500-H00-24直流24500
¥13,080
取扱い終了
返品不可
73789205TP-4990A-CE-750-H00-24直流24750
¥13,080
取扱い終了
返品不可
73789214TP-4990A-CE-1000-H00-24直流241000
¥13,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする