曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ

DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ - スリーピース
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A内容量1個
全19種類を絞り込む
減速比
19種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73792538TP-3641A-CE-5-H00-245400(ギア)2365157
9,480
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792547TP-3641A-CE-10-H00-2410400(ギア)2189294
9,480
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792556TP-3641A-CE-15-H00-2415400(ギア)2126441
9,480
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792565TP-3641A-CE-18-H00-2418415(ギア)3104490
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792574TP-3641A-CE-25-H00-2425415(ギア)374.2686
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792583TP-3641A-CE-30-H00-2430415(ギア)367.5686
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792592TP-3641A-CE-36-H00-2436415(ギア)360.2686
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792608TP-3641A-CE-50-H00-2450415(ギア)342.9980
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792617TP-3641A-CE-60-H00-2460415(ギア)337.8980
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792626TP-3641A-CE-75-H00-2475430(ギア)431.1980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792635TP-3641A-CE-100-H00-24100430(ギア)424.7980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792644TP-3641A-CE-120-H00-24120430(ギア)421.1980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792653TP-3641A-CE-150-H00-24150430(ギア)417.3980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792662TP-3641A-CE-200-H00-24200430(ギア)413.3980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792678TP-3641A-CE-250-H00-24250445(ギア)510.8980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792687TP-3641A-CE-300-H00-24300445(ギア)59.1980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792696TP-3641A-CE-500-H00-24500445(ギア)55.6980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792705TP-3641A-CE-750-H00-24750445(ギア)53.8980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792714TP-3641A-CE-1000-H00-241000445(ギア)52.8980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする