スリーピース 振動モータ 振動モータ 商品レビューを投稿する 分銅が内蔵されたタイプで、取付しやすく、コンパクトなモータです。 用途 ゲーム機、パーツフィーダー、自動販売機、券売機、ATM、マッサージ機、美容機器 電源 直流 種類 ギヤードモーター 極数 2 材質(ブラシ部) カーボン 寸法(Φmm) (モーター部)25.7 回転方向 CCW 絶縁階級 A種 素子 (ノイズ)バリスタ 適合ドライバー TPDR-58A RoHS指令 10物質対応 スロット数(個) 3 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 TP-2528A-15 TP-2528C-24 電圧(V) 選択解除 15 24 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 選択解除 4600 7400 無負荷電流(mA) 選択解除 50 55 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 73802618 TP-2528A-15 15 4600 55 ¥1,650 ¥1,590 1 ¥1,590 ¥1,749 (税込) - 73802627 TP-2528C-24 24 7400 50 ¥1,600 ¥1,590 1 ¥1,590 ¥1,749 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品モーター(原動機)振動モーター この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. バイブレータ V形 シンフォニアテクノロジー 税込¥32,890〜 ¥29,900〜 (1) 2. 卓上振とう器 大榮歯科産業 税込¥7,689〜 ¥6,990〜 (0) 3. ユーラスバイブレータ ユーラステクノ 税込¥26,290〜 ¥23,900〜 (2) 4. 超小型振動モータ エクセン 税込¥40,590 ¥36,900 (0) 5. 振動モータ エクセン 税込¥42,790〜 ¥38,900〜 (0) 6. 空気式ポールバイブレーター エクセン 税込¥20,790〜 ¥18,900〜 (2) 7. 空気式ボールバイブレーター エクセン 税込¥28,490〜 ¥25,900〜 (2) 8. 小型振動モータ エクセン 税込¥43,890 ¥39,900 (1) 9. プラスチックボールバイブレータ エクセン 税込¥21,890〜 ¥19,900〜 (0) 10. ピストンバイブレータ エクセン 税込¥30,690〜 ¥27,900〜 (0) 11. 振動モータ エクセン 税込¥52,690 ¥47,900 (0) 12. 振動モータ RV形 シンフォニアテクノロジー 税込¥41,690〜 ¥37,900〜 (0) 13. コンクリートバイブレータ マキタ 税込¥50,490〜 ¥45,900〜 (2) 14. 振動モータ エクセン 税込¥60,390〜 ¥54,900〜 (0) 15. 高速振とう機 アズワン 税込¥11,990〜 ¥10,900〜 (0) 16. 超小型ピストンバイブレーター エクセン 税込¥43,890 ¥39,900 (1) 17. 卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル アズワン 税込¥13,090 ¥11,900 (1) 18. バイブレートリパッカ VP形 シンフォニアテクノロジー 税込¥163,900〜 ¥149,000〜 (1) 19. 充電式コンクリートバイブレーター マキタ 税込¥20,790 ¥18,900 (2) 20. NPK ロータリバイブレータ 30169 日本ニューマチック工業 税込¥21,890 ¥19,900 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。