LED電球 E26 T形タイプ
コンパクトなT型グローブを採用したLED電球で全方向の光の広がりを実現しています。断熱材施工器具にも対応しており、ランプが横向きに取付けられるダウンライト器具をはじめ、密閉型器具や屋外器具など、さまざまな器具に使用できます。
口金E26
定格消費電力(W)8.4
定格電圧(V)100
種別60形相当
長さ(mm)104
質量(g)83
周波数(Hz)50/60共用
外形(mm)39
全光束(Lm)930
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.138
エネルギー消費効率(Lm/W)110.7
電球の種類LED
内容量1個
LED電球 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73828852 | LDT8NGZ60SW2 | 41788119 | LDT8NGST6A |
![]() |
LED電球 T形タイプ | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |