曜日別特売

道路交通信号機用電球

道路交通信号機用電球 - Panasonic(パナソニック)道路交通信号機用電球 - Panasonic(パナソニック)道路交通信号機用電球 - Panasonic(パナソニック)道路交通信号機用電球 - Panasonic(パナソニック)道路交通信号機用電球 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
定格寿命(時間)4000内容量1個
全6種類を絞り込む
口金
定格消費電力(W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
長さ(mm)
質量(g)
管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73811718TS60E26701103860
570
569
626(税込)
当日出荷
73811727TSP60E26701365270
570
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
73811745TS70RE26811365270
650
639
703(税込)
当日出荷
73811754TSP60BB22d701365270
710
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
73811763TS70RBB22d811365270
800
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
73811736TS60EE26701365270
570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73811718
2023-02-03
用途: 信号機の保守用部品
杉田電工

信号機専用の電球だが家庭で使用、これといって特筆すべき所はありません、普通のそれと違い分からず。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする