曜日別特売

Ior漏電監視ロガー

Ior漏電監視ロガー - 共立電気計器

全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場!
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能

周波数(Hz)40~70測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出インターフェースUSB結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線RoHS指令(10物質対応)対応メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定項目
表示
入力範囲
記録間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73808096KEW50501台【演算】対地抵抗成分漏洩電流(Ior)、 漏洩電流(Io)、 漏洩電流実効値(Iom)、 基準電圧(V)、 基準電圧実効値(Vm)、 絶縁抵抗値(R)、 周波数(Hz)、 位相角(θ)-10~1000Vrms及び、2000Vpeak200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分
193,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
58127293KEW5050(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット演算:対地抵抗成分漏洩電流(Ior)、漏洩電流(Io)、漏洩電流実効値(Iom)、基準電圧(V)、基準電圧実効値(Vm)、絶縁抵抗値(R)、周波数(Hz)、位相角(θ)LCD表示更新:160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒有効:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)、有効:10~1000Vrms及び、2000Vpeak200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分、※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録
203,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする