曜日別特売

デジタル圧力チェッカ 形番:GC66

デジタル圧力チェッカ 形番:GC66 - 長野計器デジタル圧力チェッカ 形番:GC66 - 長野計器デジタル圧力チェッカ 形番:GC66 - 長野計器デジタル圧力チェッカ 形番:GC66 - 長野計器

デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。
可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。
気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。

用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。防水保護等級ケース:IP40(屋内)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個電池寿命(連続時間)約500保存温度範囲(℃)-10~50(凍結不可)使用湿度(%RH)35~85(結露不可)表示周期2回/秒内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(kPa)
測定流体
表示精度
接続口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73817476GC66-161-20B 0~5kPa0~5乾燥空気、窒素ガス±(1.0%F.S.+1digit)※±500Pa以下は±(2.0%F.S.+1digit)内径Φ4/外径Φ6チューブ用ニップル
33,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
73817485GC66-161-20B 0~10kPa0~10乾燥空気、窒素ガス±(1.0%F.S.+1digit)※±500Pa以下は±(2.0%F.S.+1digit)内径Φ4/外径Φ6チューブ用ニップル
33,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
73817494GC66-272-50B 0~500kPa0~500気体・液体±(1.0%F.S.+1digit)外径Φ6ホース用ワンタッチ継手
33,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
73817503GC66-272-50B 0~1000kPa0~1000気体・液体±(1.0%F.S.+1digit)外径Φ6ホース用ワンタッチ継手
33,300
32,980
36,278(税込)
当日出荷
73817512GC66-272-60B -100~100kPa-100~100気体・液体±(1.0%F.S.+1digit)外径Φ6ホース用ワンタッチ継手
33,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
73817528GC66-272-60B -100~500kPa-100~500気体・液体±(1.0%F.S.+1digit)外径Φ6ホース用ワンタッチ継手
33,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
73817537GC66-272-60B -100~1000kPa-100~1000気体・液体±(1.0%F.S.+1digit)外径Φ6ホース用ワンタッチ継手
33,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする