高階救命器具
小型船舶用救命浮環 P-300
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途
ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)
約13.1
仕様
国土交通省型式承認品
質量(g)
約880
外径(mm)
550
内径(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73661202
P-300
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください