曜日別特売

セキュリティポスト

セキュリティポスト - キングジム
(1件のレビュー)

4桁ダイヤル式ロック付き扉(任意の番号を設定可能)
約70件分の角型2号封筒やクリアーホルダーなどを収納可能
緊急時に解錠可能なマスターキーが付属
市販のセキュリティワイヤーを背面に取り付け可能
持ち運びに便利な取っ手付き

用途
重要書類の回収・一時保管に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×400×280(取っ手含まず)
材質
(本体、取っ手)スチール、(ゴム足)シリコーン
サイズ
A4
質量(g)
2700
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
330×20
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736696884800シロ
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73669688
2020-02-22
用途: 個人情報の書類の管理
株式会社岐阜髙島屋卸売・小売業

デパートでのお客様の個人情報を適正に管理するのに、購入しました。
売り場に配置し、上司からもこれは素晴らしいと、褒められています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする