1ベイLinux搭載NAS

1ベイLinux搭載NAS - エレコム

高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! Linux NAS1ベイデスクトップ型のモデルです。

付属品
AC電源ケーブル(約1.8m)1本、ACアダプター、LANケーブル約1.5m1本、セットアップガイド1枚
仕様
【バックアップ方法】レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
規格
EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassA)
電源
ACアダプター
最大出力(W)
36
端子形状
【LAN】RJ45
対応OS
【本体】Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9、【管理ソフトウェア】Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
入力電圧(V)
AC100±10%(50/60Hz)
対応機種
Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応
RAID非対応、UPS対応、ホットスワップ非対応、ホットスペア非対応、ディスク暗号化対応、スペアドライブNSB-SD1TD
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×219×169
インターフェース
【LAN】1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、【USB】USB3.0×3、【HDD】SATA 6Gb/s
メモリー
1GB
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
5400
動作環境
温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
保証期間
3年
使用CPU
Annapurna Labs社 AL212 DualCore 1.7GHz
ボタン数
電源ボタン、リセットボタン、USBコピーボタン
保守管理
オプション(オンサイト保守、デリバリー保守、センドバック延長保守)
端子数
【LAN】1G(2)
ファン
5cm システムファン×1
プロトコル
【ファイル】CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
RoHS指令(10物質対応)
対応
IPアドレス
自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
グリーン購入法
適合
登録人数
300(300グループ)
対応ブラウザ
IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
対応プロトコル
TCP/IP(IPv4&IPv6)
ベイ数
1
内容量
1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(W/GB)
ハードディスクドライブ構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73824993NSB-5A1T1BL約1.59.2N区分0.0092WDRed(1TB)×1台
46,800
取扱い終了
返品不可
73825002NSB-5A2T1BL約1.69.6N区分0.0048WDRed(2TB)×1台
53,820
取扱い終了
73825018NSB-5A3T1BL約1.79.6N区分0.0032WDRed(3TB)×1台
61,120
取扱い終了
返品不可
73825027NSB-5A4T1BL約1.710.2N区分0.0026WDRed(4TB)×1台
74,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする