マグネット パワーベルト

マグネット パワーベルト モノタロウ
(4件のレビュー)

表と裏両面に磁石が入っていますので、工場や倉庫などでの工具や部品保管時に役立ちます。
ハサミやカッターでカットが可能なので用途に合わせて自由にサイズを調整できます。

用途工具や部品などの保持に。 材質塩素化ポリエチレン、磁石粉 寸法(厚さt×幅×長さ)mm4×25×500 内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※精密機器や時計、コンパス等の磁力の影響を受けやすい商品には近づけないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77459768 MPB500
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77459768
2020-10-23
用途:
排煙窓を網戸にする

最初、排煙窓を網戸にする為に、窓の周囲にスチールシートを貼り、網を挟んでマグネットで押さえた。モノタロウのマグネットパワーベルトだけでは簡単に剥がれてしまうので、スチールシートを剥がして、帯マグネット 等方性 粘着剤付に交換した。同じマグネットでも着磁方法が等方性なのか異方性なのかによって密着力に違いが出る。又、同じ着磁方法でもメーカーによって異なるため、結局一番密着力の高いマグネット 等方性 粘着剤付だけを使いサンドする事となった。
それでも、裏と表の引き付けあう場所が異なり、どうしても同じ位置に重ならず、3mm程ずれが出た。

対象商品:
77459768
2019-10-28
用途:
ビット等の小物を整理
農・林・水産業

マグネットパワーベルトを工具ボードに張り付けて、小物を磁力でつけて、見やすく、取り付け取り外しを簡単にしている。小物は、散らかるので整理しやすい。ペンチとか重い物はつけられないのが、残念。

対象商品:
77459768
2018-12-29
用途:
機械のメンテナンス
個人のお客様

工具の仮置きに使っていますが、使い勝手がよく、コスパに優れた商品だと思います。
欲を言えば、もう少し磁力が強ければ尚良いですね。

対象商品:
77459768
2018-09-10
用途:
工具の整理に使用

商品の説明画像にあるようにキャビネットに工具を貼り付ける目的で購入しましたが、思っていたよりも磁力が弱いです。
ゴム磁石だとこの位の磁力が限界なのかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする