モノタロウ

メッシュベスト ポケット付

メッシュベスト ポケット付 - モノタロウ
(49件のレビュー)

前後に大きなポケットが付いたメッシュ製のベストです。
夏場は暑さ対策として保冷剤、冬場は寒さ対策としてカイロ入れに便利な大サイズのポケットになっています。
ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています。
胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます。
前面ファスナーで着脱が簡単。

用途暑さ対策、寒さ対策用インナーベストとして。材質(メッシュ部)ポリエステル/(ファスナー部)ポリプロピレン、スチールブラックサイズフリー着丈(cm)約48ポケット数4胴回り(cm)約105(最大)ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約15×約19内容量1着
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※製品の性格上、ポケットに先が尖った筆記具や工具などは入れないでください。ケガをする恐れがあります。
※洗濯する際は、蛍光増白剤の入った洗剤や柔軟剤は使用せず手洗いし、洗濯後はすぐに日陰干しして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73821247-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73821247
2022-09-09
用途: 屋外での草刈り作業
本誓寺その他業種

他のメッシュの品物はサイズがS、M、L等の大きさに違いがあります。この商品はどんなサイズにも適応します。
また、つくりがしっかりしているので激しい作業にも耐えることができます。小さな保冷剤をたくさん入れることも、大きな保冷剤を入れることが出来るポケットが使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 73821247
2022-10-13
用途: 空調服と併せて使用

空調服だけでは乗り切れない猛暑時に使おうと思いこちらを購入。保冷剤を入れるポケット部に全部保冷剤を入れるとかなり重くなりますので調節が必要。体側に面する方はメッシュじゃないほうが良い。どうしても保冷剤で濡れてしまうので、そこは改善してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 73821247
2022-12-10
用途: よい
農・林・水産業

もっと早く買えば良かったです。あるのと無いのでは全く違います。暑さも吹き飛ばせます。

2が参考にしています
対象商品 : 73821247
2022-05-31
用途: 屋内外の製品製造作業時など
製造業

真夏の作業時にはなくてはならない。
使いやすく、値段がリーズナブル。
おなかの所が調整できるのでよほどの人でなければ調節できないことはない。
畳むと小さいくなるので整理もしやすいので様々な部署で使用している。
やはり冷えた保冷剤を使用するので多少濡れることだけは注意。
今後も使い続けたい。

1が参考にしています
対象商品 : 73821247
2022-09-05
用途: 電気工事時
電気・ガス・熱供給・水道業

背中だけに保冷剤を入れると脇腹のベルトを締めても背中側に引っ張られて少し圧迫感が
感じられる。腹側に滑り止めの様な物が有れば良いかとも思います。まー、使うには、然程問題は、無いかも?

対象商品 : 73821247
2022-08-15
用途: 柑橘畑の草刈作業
その他業種

ファン付きの空調服も試したが、シンプルに保冷材で身体を冷やすこのベストの方が使い勝手がよく気に入っている。、

2が参考にしています
対象商品 : 73821247
2022-08-08
用途: 農業
農・林・水産業

着ていて、良いと思います、ポケットがありアイスを入れれて体がひんやりとして良いです。

対象商品 : 73821247
2022-04-22
用途: 暑い日 作業着のインナーとして着用

私は暑い日に使ってます(着ています) 作業着のインナーとして着用 スマホを入れとくにポケットが大きくて
助かってます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする