パフォーマンスセンタースプリング

パフォーマンスセンタースプリング - CHAMELEON FACTORY

トルクカム強化センタースプリングKITです。
アドレスV100(M/S/T/N)CE13A取付け可能ですがアドレスV100(CE13A)に取り付けた場合は約10%アップになります。
一般市販されているセンタースプリングはピアノ線やバナジューム線などがありますが当キットはレーシングマシン等にも使用され、それらの材料より超高性能なシリコンクロムオイルテンパー線を採用し性能を大幅に向上させています。
コーナーでの減速から急な加速時、又は坂道などそれまでの高速ギア状態を強制的にローギア状態(プーリーを開かせる)にするトルクカムを強化する役割をします!
トルクカムの機能を補正しますからローギアモードにするのが早くなり、鋭い再加速が可能になります。
プーリーの移動開始回転数(プーリーが動き出すタイミング)を高回転側に移行し変速キープ回転を高くします。
ポート加工車やチャンバー等を取り付けたマシンは、高回転側に移ったトルクバンドをキープした走行セッティングに変更できるため、パワフルな走行が可能となります。
通常走行時でもたえず変化するエンジン回転数を効率よく変速させる手助けをします。
又、ウエイトローラーセッティングの補正(今、使用しているローラーを軽くする働き)が出来ます。
レース等で使用されるシリコンバナジューム線の上を行くシリコンクロムオイルテンパー線採用!
高温下での長時間使用に抜群の耐久性を発揮!
スプリング表面は米軍MIL規格の燐酸マンガン皮膜処理!
(パーコ・リューブライド♯1A)米軍規格
・MIL-C-12.968TYPEA,
・MIL-P-50002TYPEI
ComposisionB,

主な適合車種アドレスV100他内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※当センタースプリングの張力値は、より実戦に近い値にするためにトルクカムに取り付けた状態(圧縮した状態)で、約15%UPです。
※ノーマルスプリングの張力値が違いますので取り付ける車種によって多少前後します。
※パフォーマンスセンタースプリングは、高回転型等のチューニングエンジン用に開発された物です。
※ノーマル車両に当キットのみを取り付けてもエンジン特性上必要が無い為、トータルバランスをくずしスピード等の低下やエンジン回転だけが上がってしまうと言うようなトラブルの原因になります。
※当キットは駆動系のセッティングパーツですのであなたのマシンのチューニングの仕様、走行特性の好みなどによりチョイスして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73958745SS301
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする