曜日別特売

ガラスペイント

ガラスペイント - ターナー色彩ガラスペイント - ターナー色彩ガラスペイント - ターナー色彩ガラスペイント - ターナー色彩

ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。
バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。
やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。
ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。
ガラスペイント同士の混色も可能です。・「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。
「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。
色を混ぜることも可能です。部分的に色をのせたり、あらかじめ色を混ぜてから塗ることもできます。

泡玉(あわだま)適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く)主な用途ガラス乾燥時間(時間)約3~4アズワン品番64-5139-67危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)0.27~0.57内容量1本(40mL)
注意
※食器や口に触れる部分には使用しないでください。
※常に水や雨などと触れるような用途には使用しないでください(花瓶の内側など)。
※常に水に触れているとガラスとの接着性が低下し、塗膜がめくれる可能性があります。
※使用後、道具類は乾かないうちに水や石けん水などでよく洗ってください。
※気温5度以下での塗装は避けて下さい。
※子どもの手の届かない所で保存し、誤飲・誤食に注意して下さい。
※残った塗料はフタをし、直射日光やマイナス5度以下の場所を避けて保存して下さい。
※塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74077018
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする