日産ガソリンオイル ストロングセーブX SN 0W-20

日産ガソリンオイル ストロングセーブX SN 0W-20 PITWORK(日産)

API規格:SN(ILSAC規格 GF-5)を取得。
省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。

SAE0W-20 APISN(ILSAC規格GF-5) ベースオイル化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量24L 危険物の性状非水溶性 内容量1箱(4L×6本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74079075 KLAN0-00204
47,880
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする