TAKAGI(高儀) TAKAGI(高儀)の 厨房用品 TAKAGI(高儀)の 料理道具 TAKAGI(高儀)の まな板・解凍ボード まな板スタンドトリプル シートまな板対応 3枚収納 まな板スタンドトリプル シートまな板対応 注文コード 74088394 注文コード 74088394 シートまな板も収納できる シンクを傷つけない脚ゴム付 用途まな板をスッキリ収納 付属品脚ゴム4個 材質本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム 耐熱温度(℃)シリコンゴム:200 アズワン品番64-4071-43 収納枚数(枚)3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ‐ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74088394 ‐ オープン ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 料理道具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 桧薄型まな板 池川木材工業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 桧薄型まな板 丸 池川木材工業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 立てても下につかないまな板 小久保工業所 税込¥1,758~ ¥1,598~ 尾鷲桧まな板CC DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 食洗機対応 丸いまな板 小 アイメディア 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 桐まな板 L 42cm ヒラノトレーディング 税込¥747 ¥679 バスケットへ 桐まな板 M 37cm ヒラノトレーディング 税込¥659 ¥599 バスケットへ 抗菌まな板シート 24x3m ヒラノトレーディング 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 抗菌まな板シート取り換え用3m ヒラノトレーディング 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ トンボ 環境にやさしいまな板 フルーツパレット M GR トンボ(新輝合成) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ トンボ 環境にやさしいまな板 フルーツパレット M BG トンボ(新輝合成) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ スプルスまな板(合わせ板)300×150×H30mm めいじ屋 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ スプルスまな板(合わせ板)360×180×H30mm めいじ屋 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ スプルスまな板(合わせ板)400×180×H30mm めいじ屋 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ スプルスまな板(合わせ板)420×210×H30mm めいじ屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ スプルスまな板(合わせ板)450×220×H30mm めいじ屋 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ スプルスまな板(合わせ板)480×240×H30mm めいじ屋 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ スプルスまな板(合わせ板)540×270×H30mm めいじ屋 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ スプルスまな板(合わせ板)600×300×H30mm めいじ屋 税込¥7,808 ¥7,098 バスケットへ 木製(ひのき)まな板用脚(2ヶ1組) めいじ屋 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具まな板・解凍ボードまな板立て 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります プラスチックまな板 ゴムまな板 木製まな板 シートタイプまな板 まな板立て まな板削り・その他関連商品 冷凍・解凍ボード チーズボード シェアする マイページ 最近見た商品